Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1561896 Herst.-Nr.: 2607001739 EAN/GTIN: 3165140302647 |
| |
|
| | |
| Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Die Doppelausführung mit gleichen oder verschiedenen Klingen erhöht den Gebrauchswert. Verpackung: Kunststoffbeutel, Anzahl der Bits PH: 2, Anzahl der Bits PZ: 0, Anzahl der Bits Innensechsrund TX: 0, Anzahl der Bits Schlitz: 0, Anzahl der Bits gesamt: 1, mit Magnethalter: false, Anzahl der Bits Innensechskant: 0, Anzahl der Bits TriWing: 0, Anzahl der Bits Zweiloch: 0, mit Bit-Knarre: false, Anzahl der Bits Innenvierkant: 0, mit Handgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | 2607001739 | Ident Code: | 2607001739 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 1,76* | | | | | 4 Tage | | | 45 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,77* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 1,21* | € 1,78* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 1,22* | € 1,79* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 1,33* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|