Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, 2.5 mm², 22 A, Anzahl der Etagen: 2, A2T2.53CFTBK-FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1440361
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2766890000
EAN/GTIN:
     4064675029786
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 114,5 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 22 A, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2T2.53CFTBK-FT
Ident Code:
2766890000
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 2,62*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1299*
€ 2,6299*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,1668*
€ 2,6768*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1996*
€ 2,7096*
50
Frei Haus
ab € 2,2066*
€ 2,7266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6768*
€ 3,18539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6568*
€ 3,16159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5068*
€ 2,98309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4568*
€ 2,92359
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,1668*
€ 2,57849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2532690000
ab € 0,2855*
Zubehör
Weidmüller
2532700000
ab € 0,2855*
Zubehör
Weidmüller
1991890000
ab € 2,65718*
Zubehör
Weidmüller
1991960000
ab € 2,70094*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,30*
Zubehör
Weidmüller
1609801687
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801688
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1388530000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1249860000
ab € 0,04321*
Zubehör
Weidmüller
2007110000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,83*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05872*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.