| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1419304 Herst.-Nr.: 98300023 EAN/GTIN: 5703466126950 |
| |
|
| | |
| DEVI pipeheat DPH-10, steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr oder mit Zubehör Verschraubung auch bis 10 bar im Rohr möglich. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Flourpolymer, Kaltleiter 2, 0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 8 m Nennspannung: 230 V, Farbe: blau, Breite: 7,3 mm, Abschirmung: Umflechtung, Höhe: 5,3 mm, Anwendung: Rohrbegleitheizung, Kabeltyp: selbstbegrenzend parallel, Heizleistung: 10 W/m, Länge: 8 m Maße L (m): 8 Leistung (W): 80 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Danfoss GmbH (Devi) | Produkt Typ: | 98300023 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |