Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 10W 900lm schwarz Nr. 2277 dimmbar 3000K Glas opal IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1416187
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662277
EAN/GTIN:
     4007235622775
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Pollerleuchte Typ Nr. 2277, Farbe: schwarz, 1 x LED 10 W, 900 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, dimmbar, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Opalglas Schutzklasse: I, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Fußplatte: true, Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: schwarz, Oberflächenschutz: lackiert, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 10 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 100 mm, mit Lichtsensor: false, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 900 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 10 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 900 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, Lichtverteiler: sonstige, Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels: E, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A+, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 30, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 20, Flimmerwert Pst LM: 1, Stroboskopeffektwert SVM: 0,4, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Albert GmbH & Co. KG Gebr.
Produkt Typ:
662277
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 208,63*
€ 208,63*
Frei Haus
ab € 183,15*
€ 216,61*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,54*
€ 217,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,73*
€ 221,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,46*
€ 222,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.