Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte 662277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte 662277
LED Pollerleuchte 662277
Artikel-Nr.:
     3517I-28704229
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662277
EAN/GTIN:
     4007235622775
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte 662277

Pollerleuchte Typ Nr. 2277, Farbe: schwarz, 1 x LED 10 W, 900 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, dimmbar, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Opalglas
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 208,63*
€ 208,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,08*
€ 220,03*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,49*
€ 220,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,90*
€ 224,66*
Frei Haus
ab € 188,43*
€ 226,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.