| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1280687 Herst.-Nr.: GMKRCART EAN/GTIN: 4012740868228 |
| |
|
| | |
| Keystone Einsatz RCA Buchse-Buchse rot, 0.2m, für Montagerahmen Keystone, hfr Anschluss 1: Cinch, Anschluss 2: Cinch, Kabellänge: 0,2 m, Geschirmt: false, Ausführung Anschluss 1: Buchse, Ausführung Anschluss 2: Buchse, mit Abschlusswiderstand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GMKRCART |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,53* | € 14,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,62* | € 15,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,70* | € 15,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,79* | € 15,33* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,44* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|