Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1251152 Herst.-Nr.: 1029394 EAN/GTIN: 4055626530888 |
| |
|
| | |
| Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, gedreht, Stift, Material Kontakt: CuZn, Kontaktoberfläche: Ni/Au, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 14 ... 14 Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 85 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Durchmesser Steckkontakt: 1,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5 mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CC1,5-TS-2,10MAU | Ident Code: | 1029394 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,69* | € 0,91* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,73* | € 0,96* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,76* | € 1,00* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,87* | € 1,11* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,31* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|