Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1251150 Herst.-Nr.: CC1,5-TS-2,50FK/LAU EAN/GTIN: 4055626530864 |
| |
|
| | |
| Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, gedreht, Buchse, Material Kontakt: CuZn, Kontaktoberfläche: Ni/Au, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14 ... 14 Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: 85 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Durchmesser des Steckkontaktes: 1,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5 mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CC1,5-TS-2,50FK/LAU | Ident Code: | 1029392 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,51* | € 1,89* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,60* | € 2,00* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,65* | € 2,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,87* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete | Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|