Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Kontakt 1,5 mm, gedreht, Buchse, Kontakt CuZn, 2,5 mm² bis 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt, Kontakt 1,5 mm, gedreht, Buchse, Kontakt CuZn, 2,5 mm² bis 2,5 mm²
Crimpkontakt, Kontakt 1,5 mm, gedreht, Buchse, Kontakt CuZn, 2,5 mm² bis 2,5 mm²
Crimpkontakt, Kontakt 1,5 mm, gedreht, Buchse, Kontakt CuZn, 2,5 mm² bis 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     4502-63P9474
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029392
EAN/GTIN:
     4055626530864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, 1029392, Phoenix Contact Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1.5 mm, gedreht, Buchse, Material Kontakt: CuZn, Kontaktoberfläche: Ni/Au, Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² - 2.5 mm², AWG 14 - 14.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,52*
€ 1,90*
9 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,00*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,08*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.