Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1251145
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     BTFE6-3/144UAUX
EAN/GTIN:
     4055626528571
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Montageart: 19''-Rack-Montage, Farbe: grau Farbe: grau, Breite: 172,6 mm, Höhe: 51,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BTFE6-3/144UAUX
Ident Code:
1029025
Weitere Suchbegriffe: trennklemme, Sonderstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,00*
€ 323,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,99*
€ 328,86*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,59*
€ 340,11*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,85*
€ 355,38*
Frei Haus
ab € 311,80*
€ 381,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212560
ab € 7,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212694
ab € 9,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0803063
ab € 94,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 6,7629*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0829260
ab € 2,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0829672
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3240017
ab € 0,1108*
Zubehör
Phoenix Contact
3240022
ab € 0,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
3030284
ab € 0,298*
Zubehör
Phoenix Contact
3030297
ab € 0,565*
Zubehör
Phoenix Contact
3030307
ab € 0,851*
Zubehör
Phoenix Contact
3030310
ab € 1,125*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.