| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1192099 Herst.-Nr.: EHTC2125G EAN/GTIN: 6410034630052 |
|
|
| | |
| Multi-Durchführung-25 FL21, IP65, RAL7035 Breite: 216 mm, Ausführung: blind, Höhe: 210 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELDON GmbH | Produkt Typ: | EHTC2125G |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,34* | € 9,28* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,10* | € 10,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,05* | € 11,75* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,26* | € 23,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|