Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Durchführung-25 FL21 EHTC2125G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71570781
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EHTC2125G
EAN/GTIN:
     6410034630052
Suchbegriffe:
Kabeleinführungsflansch
Kabelflanschplatte
Leitungseinführungsplatte
Membranflansch

Multi-Durchführung-25 FL21 EHTC2125G

Multi-Durchführung-25 FL21, IP65, RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
250 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,33*
€ 9,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,10*
€ 10,21*
€ 3,90*
ab € 8,05*
€ 11,59*
€ 8,95*
ab € 15,93*
€ 23,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.