Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX CO2 Sensor m.Luftfeuchtesensor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1192045
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CO2A2178SW
EAN/GTIN:
     4011377084001
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor
KNX CO2-Sensor, schwarz mit integriertem Busankoppler mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler mit integrierter Tasterschnittstelle 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur Ausgabe der gemessenen Werte als Telegramm auf den Bus, z.B. zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben über KNX-Telegramme Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration (max. 4 Grenzwerte) und Luftfeuchte (max. 2 Grenzwerte) Taupunktalarmierung z.B. für Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung von Schimmelbildung Zwei Binäreingänge zum Anschluss potentialfreier Kontakte, z.B. Taster, Schalter, Fensterkontakte Logikgatter für einfache Verknüpfungsfunktionen KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21... 32 V SELV Stromaufnahme KNX: typ. 12,5 mA max. 25 mA (4 s/15 s zyklisch) Anschluss KNX: Anschlussklemme Schutzklasse: III Umgebungstemperatur: −5... +45 °C Binäreingänge Leitungslänge: max. 5 m Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm CO2-Sensor Messbereich: 0 ... 2000 ppm Feuchtesensor Messbereich: 10 ... 95% relative Feuchte (rF) Temperatursensor Messbereich: −5... +45 °C Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Ausführung: CO2-Sensor, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, mit Heizung: false, Analogeingang: false, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Wetterstation: false, mit DCF77: false, Akustisches Signal: false, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CO2A2178SW
Weitere Suchbegriffe: KNX CO2-Sensor, Luftfeuchtesensor, eib co2-sensor, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Präsenzmelder, Bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 271,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,58*
€ 272,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,84*
€ 273,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,37*
€ 273,84*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 239,64*
€ 280,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
ab € 66,71*
Zubehör
Jung
FFNTC
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.