Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1177926 Herst.-Nr.: KXA02LX EAN/GTIN: 3250613941994 |
| |
|
| | |
| Etagenklemme-Phase 2,5mm², 500V-24A, Schraubtechnik Breite: 65,8 mm, Höhe: 63,9 mm, Tiefe: 5 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KXA02LX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 2,12* | € 2,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,16* | € 3,36* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,16* | € 3,36* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,23* | € 3,46* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,28* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|