| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1035360 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H03VV-F4G0,75SW ECA EAN/GTIN: 4035996004653 |
| |
|
| | |
| Für den Anschluß leichter Elektrogeräte (Tisch- und Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 300 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +50 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 4, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 7,3 mm, CU-Zahl: 2,9 kg/100m, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 6,1 Kupfer (kg/100m): 2,9 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H03VV-F4G0,75SW ECA | Ident Code: | 0315810200100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |