Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

witty solar Kit mit Energiemanagement Controller flow, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8173453
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XEV1K22T2SEMCC
EAN/GTIN:
     3250610010266
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel.Wallbox Ladestation Set für selbstgenutztes Ein-/Zweifamilienhaus mit Photovoltaikanlagen bestehend aus einer Ladestation bis 22 kW, Ladekabel Länge 7,5 m, ein Energie Management Controller zur Steuerung des Energiespeichers und der Ladestation sowie ein 3-phasig Direkt-Energiezähler mit Modbus-Anschluss und MID zertifiziert. Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) über Mode 3 Steckdose Typ 2, abgesichert über die Zuleitung der Ladestation 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung. Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Helligkeitssensor, RFID-Lesegerät (Sensor) und LED-Anzeige (Status, Ladestand, Fehler). Die Betriebsart (1- oder 3-phasig) und der Ladestrom (10 - 32 A) werden im integrierten Ladecontroller eingestellt. Der Energiemanagement Controller XEM470 erfolgt die Integration der Ladestation in das intelligente, häusliche Energienetzwerk. Diese Anbindung ermöglicht die automatische Steuerung der maximalen Ladeleistung (Blackoutschutz), koordiniertes Laden mit flexiblen Stromtarifen (wenn verfügbar) und kostenoptimierte intelligente Laden mit verschiedenen Lademodi (Boost-Modus, rein PV-Überschussladen, Budgetladung, Zeitabhängige Budgetladung). Zusätzlich informiert der Energiemanagement Controller über alle Stromzuflüsse/-verbräuche im Haus. Der Direkt-Energiezähler (Zweirichtungszähler) mit Modbus-Anschluss ist MID zertifiziert. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) sowie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120 Ohm ) zum Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif 1 und Tarif 2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis erfolgen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6 mA DC Fehlerstromerkennung integriert ist. Hinweis: Ein Kabelhalter, RFID Karten und Standfüße für den freistehenden Aufbau sind optional erhältlich. Montageart: Wandmontage, Breite: 250,5 mm, Höhe: 549 mm, Tiefe: 173 mm, Mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 22,08 kW, Eingangsspannung: 230...400 V, Schlagfestigkeit: IK10, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 10...12 mm², Anzahl der Ladepunkte: 1, Mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, Mit Energiezähler: false, Mit Leitungsschutzschalter: false, LTE: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Mit integriertem RFID-Kartenleser: false, NFC (Near Field Communication): false, Länge des Ladekabels: 7,5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Funkstandard 5G: false, DC-Fehlerstromerkennung: true, Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: true, Mit Schlüsselschalter: true, Export der Ladehistorie: true, Plug and charge (ISO 15118): false, Vernetzbar als Extender: false, Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: true, Vernetzbar über LAN: false, Mit MID-kompatiblem Energiezähler: false, Statisches Lastmanagement integriert: true, Geeignet für dynamisches Lastmanagement: true, Backend im Lieferumfang enthalten: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Eichrechtskonform: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
XEV1K22T2SEMCC
Weitere Suchbegriffe: Flow-Controller, PV-Wallbox, Photovoltaik-Wallbox, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, solarset, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.506,60*
€ 1.636,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.517,27*
€ 1.648,95*
Frei Haus
ab € 1.603,33*
€ 1.739,95*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.614,74*
€ 1.759,68*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.661,46*
€ 1.805,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,76*
€ 2.148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.786,89*
€ 2.126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,13*
€ 2.051,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,74*
€ 2.009,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.661,46*
€ 1.977,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
XEVA150
€ 135,88*
Zubehör
Hager
XEVA160
€ 47,81*
Zubehör
Hager
XEV42151611
€ 482,97*
Zubehör
Hager
XEV42251611
€ 507,81*
Zubehör
Hager
XEV42251631
€ 519,40*
Zubehör
Hager
XEVA116
€ 188,15*
Zubehör
Hager
XEVA115
€ 494,13*
Zubehör
Hager
XEVA130
€ 253,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.