Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

witty solar Kit XEV1K22T2SEMCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-60188181
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XEV1K22T2SEMCC
EAN/GTIN:
     3250610010266
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

witty solar Kit XEV1K22T2SEMCC

witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel.Wallbox Ladestation Set für selbstgenutztes Ein-/Zweifamilienhaus mit Photovoltaikanlagen bestehend aus einer Ladestation bis 22 kW, Ladekabel Länge 7,5 m, ein Energie Management Controller zur Steuerung des Energiespeichers und der Ladestation sowie ein 3-phasig Direkt-Energiezähler mit Modbus-Anschluss und MID zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22,08 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
250,5 mm
Höhe:
549 mm
Tiefe:
173 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.506,60*
€ 1.636,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.517,27*
€ 1.648,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.603,33*
€ 1.739,95*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.614,74*
€ 1.759,68*
Frei Haus
ab € 1.637,26*
€ 1.777,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,95*
€ 2.070,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,86*
€ 2.049,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,05*
€ 1.976,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,30*
€ 1.935,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.603,33*
€ 1.907,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
XEVA150
€ 135,88*
Zubehör
Hager
XEVA160
€ 47,81*
Zubehör
Hager
XEV42151611
€ 482,97*
Zubehör
Hager
XEV42251611
€ 507,81*
Zubehör
Hager
XEV42251631
€ 519,40*
Zubehör
Hager
XEVA116
€ 188,15*
Zubehör
Hager
XEVA115
€ 494,13*
Zubehör
Hager
XEVA130
€ 253,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.