Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKA Verteiler IP65 1R 12TE ohne Kle mmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7748308
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     IKA-1/12-OT
EAN/GTIN:
     4015081706686
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
IKA Feuchtraumkleinverteiler RAL7035, ohne Neutral- und Schutzleiterklemme, CNC geschäumte Dichtung für Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 12 Teilungseinheiten, 1-reihig, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation für unterschiedliche Gerätebreiten, metrische Leitungsvorprägungen mit Zentrierungspunkt, Gehäuse aus ABS und Tür aus Polycarbonat, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, AC 1000 V, DC 1500 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Hutschiene tiefenverstellbar in 2 Positionen, direkt Montage Wandbefestigungslöcher, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben und unten, seitliche Vorprägungen für Verbindungselemente zur Verbindung von zwei oder mehreren Gehäusen nebeneinander, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Tür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, Türanschlag nachträglich einfach vor Ort wechselbar ohne das Gehäuseoberteil zu entnehmen, Gehäuseoberteil mit plombierbaren Schnellverschlüssen, Tür abschließbar mit Zubehör LOCK-KIT-IKA, Tür plombierbar, inklusive Beschriftungsstreifen. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 310 mm, Höhe: 246 mm, Tiefe: 145 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 70 mm, Anzahl der Reihen: 1, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 60 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
IKA-OT
Ident Code:
174206
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,92*
€ 37,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,40*
€ 37,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,20*
€ 42,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,90*
€ 44,60*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 35,66*
€ 47,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.