Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low Loss 400 FR LSZH UL Koax-Kabel, 100m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7388910
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013007
EAN/GTIN:
     4018359509675
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leistungsmerkmale: Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt., Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung. Sie wird im Wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel beispielsweise zeichnen sich durch besonders gute, d.h. niedrige Werte bei der Einfügedämpfung aus. Verglichen mit einem in der Größe entsprechenden RG-Kabel ist die Signaldämpfung auch bei höheren Frequenzen deutlich geringer., Schirmdämpfung: Die Schirmdämpfung beschreibt, wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HF-Signalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern (also höhere dB-Werte zu erreichen), werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie und Geflechtschirme (Low-Loss-Kabel) sowie in Zinn getränkte Geflechte (Semi-Flex-Kabel) als Außenleiter eingesetzt., Temperaturbereich: Abhängig von den verwendeten Materialien lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE- oder PVC-Mantel sind bis ca. 80°C, Kabel mit PTFE- bzw. FEP-Mantel bis ca. 200°C einsetzbar und zudem beständig gegen Öl, UV-Strahlung oder Chemikalien. Z: 50 Ohm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G37 Kabelmantel Material: FRPE Type: Low Loss 400 FR LSZH UL, Ring G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, AIRCOM PREMIUM, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, RF 400 TT, SPEEDFOAM 400 HFJ, TZC 500 32, WBC-400, WCX400 Verpackungseinheit (m): 100 Kabelmantel Ø: 10,29 Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 20 Wellenwiderstand: 50 Ohm, Durchmesser Außenleiter: 7,3 mm, Außendurchmesser ca.: 10,29 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100013007
Ident Code:
L01022D0003
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, LSZH-Kabel, coax-kabel 50ohm, lszh kabel, coax-kabel 100m, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,23*
€ 1.402,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,42*
€ 1.395,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,26*
€ 1.334,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,03*
€ 1.292,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,05*
€ 1.229,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.