|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6233-6387931 Herst.-Nr.: 572151 EAN/GTIN: 4050732504594 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Module ReadyLine D34-E Einbau-LED-Module mit integriertem Treiber zum Betrieb an Netzspannung Technische Merkmale • LED-Einbaumodul für Leuchten • Netzspannung: 230 V AC • Leistungsfaktor: 0,99 • Gesamtklirrfaktor: 20 % • Anfängliche Farbgenauigkeit: 3 MacAdam • Abmessungen (ØxH) / LES-Ø Ø 34 x 7,5 mm / Ø 6,3 mm • Schweißauflagen • Befestigung: Befestigungslöcher für Schrauben M2,5 Typische Anwendungsbereiche • Wohnraumbeleuchtung • Ersatz für Kompakt-Leuchtstofflampen-Downlights • Einbau in Reflektorleuchten • Möbelbeleuchtung warmweiß 2700 K Farbe: weiß, Höhe: 7,55 mm, Form: rund, Flexibel: false, Farbtemperatur: 2700 K, Anschlussart: Kabel, Spannungsart: AC, Durchmesser: 34 mm, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Betriebsspannung: 220...240 V, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß 3300 K, Anzahl der LEDs: 1, Betriebsstrom: 48 mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, Lampenleistung: 0...4 W, Lichtstrom: 350 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Spezifische Lichtausbeute: 88 lm/W Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 572151 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |