Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul FLAT III, 7W DIM 230V, 7W, 3000K, 460lm, 36°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6387883
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-3283
EAN/GTIN:
     4029779057431
Suchbegriffe:
Downlight
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Rundes, engstrahlendes LED Modul mit hohem Farbwiedergabewert von CRI Ra>80; als Alternati- ve zu herkömmlichen GU10 / G5,3 Leuchtmitteln; vorgesetzte, strukturierte Linse aus Glas; TRIAC / Phasenabschnitt dimmbar; Außendurchmesser: 50mm; Höhe: 33mm; Leistungsaufnahme: 7W; Lichtstrom: 460 Lumen; Abstrahlwinkel: 36°; Energieeffizienzklasse: G; Dimmbar: ja; Durch- verdrahtungsfähig: nein; Farbtemperatur: 3000K; Lichtfarbe: warmweiß; Farbwiedergabeindex: Ra > 80; Nennspannung: 230Vac; Frequenzbereich in Hertz: 50/60; Geeignet für Notstromanlagen: nein; Garantie: 3 Jahre (ta=25°C, tc=70°C); Leuchtmittelkörper aus Keramik, Gehäusefarbe: weiß; L/B Wert: L70/B50; Lebensdauer: ca. 20.000 h bei 25°C; Lichtfarbe: warmweiß; Treiber: eingebaut; Schaltzyklen: > 15.000; Schutzart: IP20; Schutzklasse: II; Temperaturbereich: -20°C bis +40°C Farbe: weiß, Sockel: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Mit Bewegungsmelder: false, Mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 50 mm, Geeignet für EVG: false, Lampenlichtausbeute: 78,57 lm/W, Lampenform: sonstige, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß 3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 7 W, Lichtstrom: 550 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Klirrfaktor (THD): 20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 15000, Ausstrahlungswinkel: 36 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 460 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: false, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: G, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,75
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-3283
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.