Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Röhrenlampe 600mm 6.5W 3000K, 1050lm, 270°, mit Splitterschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6186001
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     61-1051
EAN/GTIN:
     4029779056076
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G13
Sockel G13
LED T8 Röhrenlampe 600mm 6.5W, 3000K, 1050lm, 270°, mit Splitterschutz Farbe: weiß, Sockel: G13, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 28 mm, Geeignet für EVG: false, Lampenlichtausbeute: 160 lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Länge: 600 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: opal, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 6,5 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 6,5 W, Lichtstrom: 1050 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lampenbezeichnung: T8, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 15000, Ausstrahlungswinkel: 270 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1050 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: true, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: C, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
61-1051
Ident Code:
61-1051
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g13 warmweiß, led röhre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.