Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB-Power-Leitung, IP67, 10 m, 4-pol ig, konfektioniert mit Stecker 7/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5670079
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SWD4-10LR4P-2R
EAN/GTIN:
     4015081781591
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
eaton usv stromversorgung
4-polige MB-Power Leitung in Schutzart IP67 zum direkten Anschluss an Multblock I/O-Modul, Leitung 10 m lang, konfektioniert mit Stecker 7/8' gewinkelt und Buchse 7/8' gewinkelt UV-beständig: true, Leiternennquerschnitt: 0,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: sonstige, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-1-2, Funktionserhalt: ohne, Verseilelement: Paare, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: sonstige, Leiterdurchmesser: 1,5 mm, Leiter-Material: sonstige, Schirm über Verseilelement: Folie, Schirm über Verseilung: ohne, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Bewehrung/Armierung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -25...70 °C, Anzahl der Verseilelemente: 26, Schutzmantel: sonstige, Ader-Zahl: 4, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Halogenfrei nach IEC 60754-2: false, Isolationserhalt nach IEC 60331: false, Raucharm nach IEC 61034-2: false, Verseilung: Bündel, Außendurchmesser ca.: 11 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false, NVP-Wert: 66,5 %, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false, Ölbeständig nach EN 60811-404: true, Ölbeständig nach IEC 60811-404: true, Leiter-Oberfläche: blank, Kabel längswasserdicht: false, Kabel querwasserdicht: true, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, AWG-Größe: 20, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: 0 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: 0 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 64 mm, Spezifizierung Aderisolation: sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial: Polypropylen (PP), Material Bewehrung: sonstige, Kabelgeometrie: rund, Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: false, Geeignet als Telefonkabel: false, Geeignet als Computer-Datenkabel: false, Geeignet als Signalkabel: true, Zertifiziert für Schiffsanwendungen: false, Zulässige Art der Installation im Erdreich: sonstige, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SWD4-2R
Ident Code:
183226
Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,45*
€ 156,16*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,62*
€ 156,76*
Frei Haus
ab € 134,61*
€ 162,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,64*
€ 170,01*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 144,14*
€ 173,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.