Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre 18W/CW Splitterschutz 1200 mm, 230V, G13, 270°, 6500K kalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-4474771
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     61-1043
EAN/GTIN:
     4029779043519
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED T8 Röhrenlampe 1200mm,18W, 6500K, 1900lm, 270°, mit Splitterschutz Farbe: weiß, Sockel: G13, Gehäusefarbe: sonstige, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 28 mm, Geeignet für EVG: false, Lampenlichtausbeute: 105,5 lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Länge: 1200 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: opal, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h, Nennstrom: 82 mA, Farbtemperatur: 6500 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 24 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 18 W, Lichtstrom: 1900 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lampenbezeichnung: T8, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 15000, Ausstrahlungswinkel: 270 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1900 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: true, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
61-1043
Ident Code:
61-1043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.