Brandschutz-Vorsatztür, Baureihe VF, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 30 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 30 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 30 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts, Abmessungen in mm (H x B x T): 895 x 795 x 51, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 895 x 795 x 22, Rasteinheit 4 RE, Bauhöhe 0, Feldbreite 2, Platzeinheiten 96 Farbe: grau, Breite: 795 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 895 mm, Tiefe: 51 mm, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | 2/0VF10 | Ident Code: | 2CPX041049R9999 |
|