| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2952324 Herst.-Nr.: KS402SB EAN/GTIN: 4011617324027 |
| |
|
| | |
| Die Mess- und Wandlerschränke sind für die Aufputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 (IP31 nach DIN VDE 0603-1). Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz/teilversenkt, Breite: 550 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 950 mm, Tiefe: 215 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 215 mm, Bemessungsstrom: 250 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 950 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 0, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KS402SB | Ident Code: | 2CPX032402R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.505,22* | € 1.665,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.503,94* | € 1.666,82* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.514,93* | € 1.678,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.664,13* | € 1.832,36* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.689,66* | € 1.870,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|