| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2903898 Herst.-Nr.: KS4278 EAN/GTIN: 4011617329619 |
| |
|
| | |
| Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TwinLine sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 180°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, Farbe weiß RAL 7035 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz, Breite: 800 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1850 mm, Tiefe: 350 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 350 mm, Bemessungsstrom: 400 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1850 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KS4278 | Ident Code: | 2CPX032961R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.935,91* | € 4.226,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.943,51* | € 4.226,99* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.957,79* | € 4.257,09* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.349,41* | € 4.629,25* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 4.446,92* | € 4.736,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|