| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2889505 Herst.-Nr.: CI-K2H-PKZ0 EAN/GTIN: 4015082603625 |
| |
|
| | |
| Kleingehäuse für PKZ0, mit Ausschitt 45mm, Schutzart IP40, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, harte metrische Vorprägungen, Steuerleitungseinführung Breite: 100 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 180 mm, Tiefe: 105 mm, mit transparentem Deckel: false, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP41, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CI-PKZ0 | Ident Code: | 260362 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 57 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,67* | € 13,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,78* | € 13,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,61* | € 15,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,77* | € 15,21* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 11,84* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|