Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom.-Verteilergehäuse 375x250mm Gehäusetiefe 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2724050
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AV/I43-200
EAN/GTIN:
     4015080455813
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Automaten-Verteilergehäuse, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, plombierbare Deckelverschlüsse, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: geschlossen, ausschlagbar, Tiefe=225mm, Anzahl TE=27, Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 100 mm, Anzahl der Reihen: 3, Art der Abdeckung: optional, Anzahl der Leitungseinführungen: 76, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 200 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 15, Geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: sonstige, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): sonstige, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 6 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
AV/I43-200
Ident Code:
045581
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Profilschiene, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,05*
€ 134,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,07*
€ 137,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,53*
€ 152,40*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,75*
€ 155,35*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 145,76*
€ 171,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.