| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-1901458 Herst.-Nr.: FPL100/180 EAN/GTIN: 4013960017816 |
| |
|
| | |
| FPL sind Kabelabdeck-Platten mit Einhängung aus PVC-U in der Farbe rot.Verwendet werden diese Abdeckplatten für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Signal- und Steuerleitungen. Der Vorteil liegt in der sicheren Erkennung von Leitungen und Kabeln in der Erde, ebenso in der zug- und verrutschsicheren Verbindung.Temperaturbeständigkeit -5° C bis +60° C Farbe: rot, Breite: 180 mm, Ausführung: gerade, UV-beständig: false, Höhe: 7 mm, Form: flach, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 1000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Außenanwendung: true, mit Aufdruck: false, mit Befestigungslöchern: false, mit Abhängung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FPL100/180 | Ident Code: | 18240180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohr, Erdverlegtesrohr, Kabelschutzsystem, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Schutzrohr |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,0953* | € 4,7853* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,12503* | € 4,82503* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 3,1802* | € 4,9102* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,3848* | € 6,6748* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,508* | € 9,378* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|