| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-1901070 Herst.-Nr.: ENDKAPPE-SD145 EAN/GTIN: 4013960106787 |
| |
|
| | |
| Die Endkappe SD ist aus Polyolefin, in Farbe transparent, teilweise in gelb. Verwendet wird diese Endkappe zum dauerhaften bzw. zeitweiligen Verschluss von Kabuflex® Rohren. Der Vorteil liegt im sanddichten Verschluss. Außendurchmesser: 145 mm, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 125 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 145 mm, Oberfläche poliert: false, mit Dichtungsring: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | ENDKAPPE-SD145 | Ident Code: | 19970145 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,07901* | € 5,99901* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,33* | € 6,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,34* | € 6,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,7888* | € 6,9488* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 4,8401* | € 7,0101* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|