Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-1869835 Herst.-Nr.: LEDTUBE-T8-EM-CON-P-1500-24W-865 EAN/GTIN: 4058075824034 |
| |
|
| | |
| LED Röhre für elektromagnetische Vorschaltgeräte funktionieren mit den Connected Sensoren. Produkteigenschaften: Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0 (2.4 GHz Mesh Network). LED TUBE T8 EM Connected kann nur mit dem LEDVANCE Connected Sensor betrieben werden. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch und niedrigen Wartungskosten. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C. Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche. Industrie. Büros. Farbe: weiß, Sockel: G13, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 28 mm, Energieeffizienzklasse: D, Lampenlichtausbeute: 150 lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Länge: 1513 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h, Nennstrom: 107 mA, Farbtemperatur: 6500 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 24 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 24 W, Lichtstrom: 3600 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Ausstrahlungswinkel: 190 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 3600 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,09 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | LEDTUBE-865 | Ident Code: | 824034 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 29,11* | € 29,11* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 24,63* | € 29,92* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,61* | € 37,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 26,91* | € 37,21* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | 1 | | € 75,00* | ab € 32,24* | € 44,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|