Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT geoTHERM perform VWS 260/3 S1 Sole/Wasser-Wärmepumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9979791
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     GEOTHERMPERFORMVWS260/3S1
EAN/GTIN:
     4024074901694
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
vaillant wärmepumpe sole wasser
geoTHERM perform VWS 260/3 S1 Sole/Wasser-Wärmepumpe Hinweis: nicht förderfähig nach BEG EM Produktvorteile: Vorlauftemperatur bis 65 Grd.C für Modernisierung und hohen, Warmwasserkomfort, Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen, Scrollkompressor Ausstattung: Sicherheitsventil (nur VWS 260/3 S1), Ausdehnungsgefäß (nur VWS 260/3 S1), Volumenstromsensor (VWS 260/3 S1: intern, sonst extern), Heiz/Solekreispumpe (VWS 260/3 S1: intern, sonst extern als Zubehör, erhältlich), Schallentkopplung der Hydraulikanschlüsse, Serienmäßig integrierte Ertragserfassung und Anzeige, Witterungsgeführter Systemregler mit Klartextdisplay, beleuchtet Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei B0/W35 24,5/5,6/4,4 Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei B0/W55 22,6/8,0/2,8 Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 35 Grd.C 180,3% Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S bei 55 Grd.C 133,2% Max. Betriebsdruck heizungsseitig 6 bar soleseitig 3 bar Stromaufnahme (Betrieb) 21A Anschluss Heizung/Solekreis G 1 1/2" maximale Temperatur mit Wärmepumpe 65 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1.286 mm 600 mm 680 mm Gewicht 250 kg Schallleistungspegel 61 dB(A) Kältemittel R410a Treibhauspotenzial (EU) 2088 CO2 Äquivalent 9,4 t Raumheizungs Energ.Eff.Klasse A++ (A+++, D) EE-Klasse Wärmepumpe bei 35 Grd.C A+++ (A+++, D) Breite: 600 mm, Höhe: 1286 mm, Tiefe: 680 mm, Gewicht: 217 kg, Kaskadierbar: true, Füllmenge Kältemittel: 4,5 kg, Fernbedienung möglich: true, Anschlussspannung: 400 V, Max. Heizungsvorlauftemperatur: 65 °C, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: 180%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C: 184%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C: 181%, Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: 133%, Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C: 137%, Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C: 136%, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++, COPd bei Tj = +7 °C: 4,88, Wärmeleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511: 24,4...24,5 kW, Schwimmbadregelung: false, Geeignet für warmes Trinkwasser: true, mit elektrischem Heizelement: false, Typ Kältemittel: R410a, Sicherung (träge): 25 A, Geeignet für offene Quelle (Grundwasser): false, Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor): true, Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert: false, COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511: 4,4, Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C): 60 dB(A), Max. Einsatztemperatur Quelle: -6...20 °C, Max. Betriebsdruck Quellensystem: 3 bar, Nennvolumenstrom Quellensystem: 1,22 l/s, Nennvolumenstrom Abgabesystem: 1,78 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 6 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GEOTHERMPERFORMVWS260/3S1
Ident Code:
0010037620
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 14.812,13*
€ 15.166,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17.067,00*
€ 17.407,53*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.407,53*
€ 20.714,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.300,48*
€ 20.587,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.068,14*
€ 20.311,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.067,00*
€ 20.309,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.