Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme 1000 V 10x3 8 ohne LED 10 mm² 30 A 10 x 38 mm h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9960814
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     FUSEHOLDERWSFH10X381KV
EAN/GTIN:
     4064675367666
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 18 mm, Höhe: 73 mm, Tiefe: 61 mm, Betriebstemperatur: -50...90 °C, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 10,3x38 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: ohne, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 1000 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 30 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FUSEHOLDERWSFH10X381KV
Ident Code:
2827940000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,951*
€ 5,441*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,9593*
€ 5,4593*
10
Frei Haus
ab € 4,071*
€ 5,601*
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,22*
€ 6,44*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4593*
€ 6,49657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1793*
€ 6,16337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9593*
€ 5,90157
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9593*
€ 4,71157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2783230000
ab € 3,52*
Zubehör
Weidmüller
2783240000
ab € 3,52*
Zubehör
Weidmüller
2783250000
ab € 30,01*
Zubehör
Weidmüller
2783160000
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.