Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9960289 Herst.-Nr.: HDCIP6824BTOS3M32 EAN/GTIN: 4064675267126 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 192 mm, Höhe: 130,2 mm, Tiefe: 58 mm, Gehäusefarbe: schwarz, mit Kabelverschraubung: false, Betriebstemperatur: -...- °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDCIP6824BTOS3M32 | Ident Code: | 2699640000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,39* | € 160,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 132,59* | € 160,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,28* | € 166,56* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 160,90* | € 193,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|