Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71207936 Herst.-Nr.: 2699640000 EAN/GTIN: 4064675267126 |
| |
|
|  |  |
 | Gehäuse HDCIP6824BTOS3M32 Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 192 mm | Höhe: | 130,2 mm | Tiefe: | 58 mm | Gehäusefarbe: | schwarz | Mit Kabelverschraubung: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 135,76* | € 169,23* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 135,18* | € 169,86* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 141,34* | € 176,26* |  |  |  |  | | 75 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 161,47* | € 200,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|