Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855853
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     GRK-16/2-D
EAN/GTIN:
     4012799733065
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse mit Spiralgehäuse aus Kunststoff. Druckstarker Ventilator für industrielle Anwendungen. Geeignet zur Förderung von korrosiven und säurehaltigen Medien. Zur einfachen und direkten Montage an einem Rohrsystem. Geringer Geräuschpegel und hoher Wirkungsgrad. Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms. Der Motorsockel aus epoxidbeschichtetem Stahlblech, zur Befestigung des Ventilators, ist im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Kunststoff. Standardausrichtung für Gehäuse LG 270°. Geeignet für Temperaturbereiche bis 50 °C. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus Polypropylen. Drehstrommotor: Dreiphasen Drehstrommotor. Schutzklasse IP 55. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter. Zulässiger Frequenzbereich bei Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter 20-50 Hz. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Elektrischer Anschluss: Anschluss im Klemmenkasten am Motor.Artikel: GRK 16/2 D, Fördervolumen: 2000 m3/h, Drehzahl: 2900 1/min, Laufradtyp: radial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 1100 W, INenn: 2,55 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Rohranschluss, Einbaulage: horizontal, Material Gehäuse: Kunststoff, Polypropylen, Material Laufrad: Kunststoff, Polypropylen, Farbe: weiß, Gewicht: 13 kg, Gewicht mit Verpackung: 14 kg, Breite: 349 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 435 mm, Breite mit Verpackung: 480 mm, Höhe mit Verpackung: 440 mm, Tiefe mit Verpackung: 520 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 50 °C, PTC DIN 44082: M 100, Schalldruckpegel: 57 dB Leistungsaufnahme: 1,1 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 390 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anschlussspannung: 400 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP55, mit thermischem Schutz: false, Luftmenge unbelastet: 2000 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: false, Geeignet für Traforegelung: false, Kanaldurchmesser: 160 mm, Max. Lufttemperatur: 50 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
GRK-16/2-D
Ident Code:
0073.0306
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, rohrventilator maico, rohrventilator, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.039,82*
€ 1.200,20*
Frei Haus
ab € 1.044,21*
€ 1.211,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.101,86*
€ 1.267,51*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,51*
€ 1.508,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,96*
€ 1.488,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,58*
€ 1.415,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,95*
€ 1.368,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,86*
€ 1.311,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 250,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.