Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse 3-Phasenmotor, 2 Pol GRK 16/2 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialgebläse 3-Phasenmotor, 2 Pol GRK 16/2 D
Radialgebläse 3-Phasenmotor, 2 Pol GRK 16/2 D
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56169564
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0306
EAN/GTIN:
     4012799733065
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radialgebläse 3-Phasenmotor, 2 Pol GRK 16/2 D

Radialgebläse mit Spiralgehäuse aus Kunststoff. Druckstarker Ventilator für industrielle Anwendungen. Geeignet zur Förderung von korrosiven und säurehaltigen Medien. Zur einfachen und direkten Montage an einem Rohrsystem. Geringer Geräuschpegel und hoher Wirkungsgrad. Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms. Der Motorsockel aus epoxidbeschichtetem Stahlblech, zur Befestigung des Ventilators, ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
2000 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
1,1 kW
Mit thermischem Schutz:
nein
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.035,65*
€ 1.196,42*
Frei Haus
ab € 1.050,49*
€ 1.207,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.102,75*
€ 1.263,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,42*
€ 1.423,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,36*
€ 1.402,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,90*
€ 1.335,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,61*
€ 1.290,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,65*
€ 1.232,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 110,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 96,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 251,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.