Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schadgassensor SGS Alarmierung bei Schadgasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855267
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     SGS
EAN/GTIN:
     4012799992196
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
co2 sensor
Die Narkosegas-, die Methan-, Propan- und Butan-Konzentration werden permanent durch einen hochwertigen Gas-Sensor gemessen. In einem Narkosegas- und Gasalarmfall wird optisch (rote Alarmanzeige) und akustisch (lautstarke Signalhupe) gewarnt. Relaisausgang 1A/30V DC, potentialfreier Kontakt, um ein Ausgangssignal auszulösen.Artikel: SGS, Bemessungsspannung: 12 V DC (-10% / +20%), IMax: 90 mA / 145 mA, Schutzart: IP 20, Einbauort: WS-Geräte, Einbaulage: beliebig, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: weiß, Gewicht: 0,22 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,3 kg, Breite: 115 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 30 mm, Breite mit Verpackung: 165 mm, Höhe mit Verpackung: 150 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm, Umgebungstemperatur: -10 °C bis 40 °C, Geeignet für Produkte: Trio, WS 160 Flat KET / KBET / KBZET, WS 170..., WS 300 Flat, WS 320..., WS 470... Montageart: Einbau, Farbe: weiß, Breite: 115 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 30 mm, Betriebsspannung: 12 V, Erfasst Kohlenmonoxid (CO): false, Erfasst Kohlendioxid (CO2): false, Erfasst Ammoniak (NH3): false, Erfasst Methan (CH4): false, Erfasst Propan (C3H8): true, Erfasst Butan (C4H10): true, Erfasst Erdgas: false, Erfasst Narkosegas: false, Erfasst Reizgas: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
SGS
Ident Code:
0093.1323
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Präsenzmelder, Bewegungsmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,33*
€ 307,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,43*
€ 308,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,02*
€ 347,86*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,01*
€ 383,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.