Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNTRIEBTÜRSCHLIEßER BROWN RAL8014 RACK A.PINION CLOSER EN 2/3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855142
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC140-0-D8014
EAN/GTIN:
     4042203686953
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
feuerschutz türschließer
Türschließer mit Zahntriebtechnik mit Gestänge|Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2/3/4/5|Für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite Montageart: Aufbau, Breite: 43 mm, Höhe: 55 mm, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Länge: 206 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Technologie: Zahnstange, Werkstoff des Arms: Stahl, Ausführung Arm: Scherengestänge, Einstellbare Öffnungsdämpfung: true, Schließgeschwindigkeit einstellbar: true, Endanschlag einstellbar: true, Einstellbare Federkraft: false, Max. Türaußenbreite: 1250 mm, Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1: 0 nicht geeignet für Brandschutztüren, Korrosionsbeständigkeit: 4: sehr hoch, Max. Türinnenbreite: 1250 mm, mit Verriegelung: false, mit Öffnungsdämpfung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
DC140-0-D8014
Ident Code:
DC140-0-D8014
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,71*
€ 38,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,06*
€ 40,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.