| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9829171 Herst.-Nr.: PETP-48B EAN/GTIN: 4049504220749 |
| |
|
| | |
| FIPLOCK® Kunststoff-Kantenschutz PETP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Schutz von Kabel und Leitungen an den Wellrohrkanten. Werkstoffgüte: Thermoplastische Elastomere (TPE), Temperatur: -40...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: false, Nenndurchmesser: 48 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | PETP-48B | Ident Code: | 4892837700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,63* | € 42,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,854* | € 42,334* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,40* | € 42,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,425* | € 44,155* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,21* | € 52,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,1854* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|