Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, Anzahl Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9823975
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A2C35PE
EAN/GTIN:
     4050118680201
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 16 mm, Höhe: 101 mm, Tiefe: 71,5 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 10...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10...35 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2C35PE
Ident Code:
2551520000
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, weidmüller reihenklemme 16mm, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Sicherungsklemme, Reihenklemme, Sicherungsreihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,681*
€ 6,201*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,775*
€ 6,305*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9163*
€ 6,4663*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,0017*
€ 6,5717*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,0542*
€ 6,6342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,4663*
€ 7,6949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1663*
€ 7,3379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7863*
€ 6,8857
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9163*
€ 5,8504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,663* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6248*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,30*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 8,07*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05912*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0593*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05153*
Zubehör
Weidmüller
1951870000
ab € 0,05972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.