| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9573869 Herst.-Nr.: M-LB-2.275TT.D EAN/GTIN: 4050143062768 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Überspannungsschutz-Barriere, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 2, Fehlermeldeausgang: ja, Nennspannung: 230 V AC, 50 ... 60 Hz, Höchste Dauerspannung: 275 V AC, 50 ... 60 Hz (L-N) 255 V AC, 50 ... 60 Hz (N-PE), Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 20 kA, Anzeigeelemente: Statusanzeige Funktionsanzeige (grün) Fehleranzeige (rot), Abmessungen: 36 x 90 x 72 mm (B x H x T), 2 TE nach DIN 43880, Befestigung: auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 Montageart: Hutschiene TH35, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | M-LB-2.275TT.D | Ident Code: | 235908 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| |