Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9475306 Herst.-Nr.: CM350701 EAN/GTIN: 3414971258228 |
| |
|
| | |
| Wandflansch für Kabelschott EZD44T, 1 fach, rechteckig, Rahmen teilbar, EZ-Path Brandabschottung, Norm EN 1366-3 und EN 13501-2, ETA Zertifizierung 18/0412, für Elektro- und Datenkabel Ausführung: sonstige, Form: viereckig, Tiefe: -...- mm, Inhalt Dose/Kartusche: 0 ml, Inhalt Eimer/Sack: 0 kg, Plattenstärke/Produktlänge: 355 mm, Zubehör erforderlich: true, Außenbreite: 178 mm, Außenhöhe: 191 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM350701 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, Wandflansch, 1-fach rahmen legrand, 1fach rahmen, legrand 1fach rahmen, Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 371,91* | € 433,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 418,18* | € 483,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 431,48* | € 499,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|