| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9475301 Herst.-Nr.: CM250178 EAN/GTIN: 3414971328396 |
| |
|
| | |
| Verlängerung für Kabelabschott EZD44T, 116x102x152 mm, EZ-Path Brandabschottung, Norm EN 1366-3 und EN 13501-2, ETA Zertifizierung 18/0412, für Elektro- und Datenkabel Ausführung: sonstige, Form: viereckig, Tiefe: -...- mm, Inhalt Dose/Kartusche: 0 ml, Inhalt Eimer/Sack: 0 kg, Plattenstärke/Produktlänge: 152 mm, Zubehör erforderlich: true, Außenbreite: 102 mm, Außenhöhe: 116 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM250178 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 458,23* | € 541,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 512,80* | € 600,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 530,91* | € 618,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|