Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel digitale Signale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9048893
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     PAC-RX3I-RV36-V2-3M5
EAN/GTIN:
     4099986638020
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 36, Länge: 3,5 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PAC-RX3I-RV36-V2-3M5
Ident Code:
7789665035
Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,43*
€ 406,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 347,81*
€ 407,09*
Frei Haus
ab € 351,10*
€ 410,32*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,09*
€ 484,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,03*
€ 478,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,69*
€ 458,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.