Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Schaltabstand: 2,5 mm bei 0 mm Versatz, 1,3 mm bei 3.5 mm Versatz, 0 mm bei 4,0 mm Versatz, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Gewinde: ohne, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC, 1,8 m, Gehäusematerial: 316 Edelstahl, Schutzart: IP69K Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Gehäusebauform: Quader, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, Schutzart (IP): sonstige, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | 50FY41-V4A-6-KIT | Ident Code: | 70120924 |
|