Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9041863
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTVME6/S-PBU
EAN/GTIN:
     4063151669959
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Farbe: blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 8,15 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 52,99 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 30 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTVME6/S-PBU
Ident Code:
1350424
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,87*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2475*
€ 3,8875*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2867*
€ 3,9467*
50
Frei Haus
ab € 3,383*
€ 4,023*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,5469*
€ 4,1969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1969*
€ 4,99431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1669*
€ 4,95861
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,0569*
€ 4,82771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8769*
€ 4,61351
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,5469*
€ 4,22081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 209,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 129,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032792
ab € 0,798*
Zubehör
Phoenix Contact
3032798
ab € 0,798*
Zubehör
Phoenix Contact
3032801
ab € 0,798*
Zubehör
Phoenix Contact
3070317
ab € 0,912*
Zubehör
Phoenix Contact
3000589
ab € 2,809*
Zubehör
Phoenix Contact
3034442
ab € 0,201*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3030297
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3032567
ab € 0,298*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.