|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8993334 Herst.-Nr.: 2854-099/000-004 EAN/GTIN: 4066966145434 |
| |
|
|  |  |
 | IoT Box; MES 4G Mit der WAGO IoT-Box MES 4G lassen sich Maschinen und Anlagen einfach und schnell ins „Internet of Things“ einbinden. Die IoT-Box bietet auch eine Vielzahl von Kommunikations- und Busprotokollen, über die eine Kommunikation zu Produktionsleitsystemen realisiert werden kann. Das Komplettsystem ist direkt einsatzbereit und bietet alle Funktionen, die für die Digitalisierung benötigt werden: von der Signalerfassung bis zur Cloud-Connectivity. Die IoT-Box ist nach dem Ready-to-use-Prinzip konzipiert; daher ist eine Hardwareplanung nicht erforderlich. Die Daten landen mit wenigen Parametrierungen in der gewünschten IoT-Anwendung. Die Hardware umfasst einen Controller inklusive Kommunikationsschnittstelle, I/O-Module mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen sowie ein Netzteil für die Spannungsversorgung mit 24 V. Das integrierte 4G-Mobilfunkmodem ermöglicht eine drahtlose Verbindung zum Internet und beinhaltet eine Funkzulassung für EU-Länder. Je nach Anwendung lassen sich weitere I/O-Module nachrüsten, um das System an die spezifischen Anforderungen anzupassen. Manufacturing Execution Systems (MES) Die IoT-Box beinhaltet: Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G: 750-8217 Magnetfußantenne; mit 2,5m-Anschlussleitung und SMA-Stecker; GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth®/ WLAN; 698-960, 1400-1518, 1710-2700 MHz: 758-975 Primär getaktete Stromversorgung; Classic; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2 A; NEC Class 2; DC-OK-Signal: 787-1606 8-Kanal-Digitaleingang; DC 24 V; 3 ms; 2-Leiter-Anschluss: 750-1415 8-Kanal-Digitalausgang; DC 24 V; 0,5 A; 2-Leiter-Anschluss: 750-1515 8-Kanal-Analogeingang; Widerstandsmessung; Einstellbar: 750-451 4-Kanal-Analogeingang; Spannung / Strom; Differenzeingang; 16 Bit; Diagnose: 750-471 Endmodul: 750-600 Speicherkarte SD; pSLC-NAND; 8 GB; Temperaturbereich -40 … 90 °C: 758-879/000-2108 Applikation EDM (Energiedatenmanagement) installiert und lizensiert Leitungsschutzschalter; 1-polig; C 10 A; 10 kA Elektronischer Schutzschalter; 1-polig; DC 24 V; 1 … 8 A Set Wandbefestigungslaschen Kabelverschraubungen M16; M20; M25 Steckverbinder (Stecker und Buchse) für Spannungsversorgung 16 x TOPJOB® S; Doppelstockklemme; mit Drücker Enthält analoges Ausgangs-Modul: false, Enthält analoges Eingangs-Modul: true, Enthält Baugruppenträger: true, Enthält Bedieneinheit: false, Enthält Bibliotheken: true, Enthält digitales Ausgangs-Modul: true, Enthält digitales Eingangs-Modul: true, Enthält Dokumentation: true, Enthält Engineering-Software: true, Enthält Funktionsbausteine: true, Enthält Funktions-Modul: false, Enthält Grundgerät: true, Enthält Kommunikations-Modul: false, Enthält Monitor: false, Enthält Programmier-Software: false, Enthält Simulationsmodul: false, Enthält Speichereinheit: true, Enthält Stromversorgung: true, Enthält Technologie-Modul: false, Enthält Verbindungskabel: true, Enthält Visualisierungs-Software: true, Enthält weitere Komponenten: true, Software vorinstalliert: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2854-099/000-004 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.350,35* | € 2.548,02* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.362,86* | € 2.548,97* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.364,75* | € 2.572,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|