| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8973604 Herst.-Nr.: HALO-LINEAR-90.0W-R7S-78MM-230V-1PF/12 EAN/GTIN: 8719514390089 |
| |
|
| | |
| Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 90 W, Sockel: R7s, Lichtstrom: 1584 lm, Farbtemperatur: 3000 K, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser: 11 mm, Energieeffizienzklasse: G, UV-Schutz: false, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Gedrehtes Glas: false, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Lampenspannung: 230 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 90 kWh, Lampenbezeichnung: T3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | HALO-LINEAR-90.0W-R7S-78MM-230V-1PF/12 | Ident Code: | 39008900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, philips halogenlampe r7s, halogenlampe r7s, halogenröhre r7s, Pyramidenkerze, Hochvolt-Halogen-Röhre, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Bühnenaufnahmelampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,30* | € 7,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,49* | € 8,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,66* | € 8,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 9,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,35* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|